三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS1型角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43855779
品番
SKB-14X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
全長(mm)
200
トラスコ品番
158-6874
質量(g)
321
JIS規格
1形
硬度HRC
66〜68