三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS1型角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
43855903
品番
SKB-3/8X2.1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
9.52
高さ(mm)
9.52
全長(mm)
63
トラスコ品番
158-5354
質量(g)
70
JIS規格
1形
硬度HRC
66〜68