三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS3型板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
43855989
品番
SMH-1/4X1/2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
6.35
全長(mm)
200
トラスコ品番
158-6964
質量(g)
300
JIS規格
3形
硬度HRC
66〜68