完成バイトJIS3型板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 43856016 品番 SMH-2.5X20X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質高速度鋼(SKH57) 幅(mm)20 高さ(mm)2.5 全長(mm)160 トラスコ品番158-5357 質量(g)70 JIS規格3形 硬度HRC66〜68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする