三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS3型板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
43856034
品番
SMH-3X12X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
12
高さ(mm)
3
全長(mm)
200
トラスコ品番
158-6924
質量(g)
66
JIS規格
3形
硬度HRC
66〜68