三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト P10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
16
全長(mm)
120
JIS規格
20形
注文コード
43856314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・JIS規格
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
20形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
全長(mm)
120
トラスコ品番
158-5385
質量(g)
241