※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBBM14 バンドソー用ノコ刃 新ダイワ 43857154 SBBM14 バンドソー用ノコ刃 新ダイワ 43857154

バンドソー用ノコ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 山数14 注文コード43857154 品番SBBM14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は山数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

信頼の、メーカー純正品です。

厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 用途ステンレス・鋼材・非鉄材 トラスコ品番153-2029 適合機種RB120CV RB120FV 材質ハイス 質量(g)71 山数14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43857154 SBBM14 06771807 SBBM-14 バンドソー替え刃 新ダイワ バンドソー替え刃 新ダイワ 1箱(5本) 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする