※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
新ダイワの バンドソー
新ダイワの エンドレスバンドソー
バンドソー用ノコ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
43857163
品番
SBBM24
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
信頼の、メーカー純正品です。
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
トラスコ品番
153-2028
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
山数
24
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません