新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
ガス充てん式パワートーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43857206
品番
RZ-512CR
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。
カセットボンベでも充てん可能です。
火炎温度(℃)
800〜1300
用途
装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
トラスコ品番
159-4810
材質
樹脂、ステンレス
長さ(mm)
100
幅(mm)
70
高さ(mm)
162
質量(g)
202
点火方式
圧電着火方式
発熱量(kcal/h)
500
火口外径(Φmm)
20