大阪魂
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(2個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(11個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
ねじの呼び
W1/2
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さ(mm)
70
70
70
60
65
165
20
225
45
80
85
32
38
50
195
240
255
270
285
300
55
100
115
125
25
75
山数
12
12
10
16
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43858376
品番
1/2×70
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
70
山数
12
寸法S(mm)
21
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット