大阪魂
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(11個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さ(mm)
240
240
240
225
195
255
270
285
300
165
20
45
60
65
70
80
85
32
38
50
55
100
115
125
25
75
山数
16
12
10
16
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
43858491
品番
3/8×240
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
240
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット