大阪魂
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(11個)
1箱(2個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(11個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さ(mm)
45
45
45
165
20
225
60
65
70
80
85
32
38
50
195
240
255
270
285
300
55
100
115
125
25
75
山数
16
12
10
16
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(11個)
注文コード
43858543
品番
3/8×45
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥579
¥
189
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
45
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット