大阪魂
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(11個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さ(mm)
100
100
100
115
125
165
20
225
45
60
65
70
80
85
32
38
50
195
240
255
270
285
300
55
25
75
山数
11
12
10
16
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
43858595
品番
5/8×100
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
100
山数
11
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット