曜日別特売
316-2.5-M-18C SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所 43865028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)18
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.49
内容量1本注文コード43865028品番316-2.5-M-18C
参考基準価格(税別)¥50,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。

長さ(m)
18
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.49
トラスコ品番
157-6304
質量(g)
2.376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする