大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
60
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43866785
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
19
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目