1/2×50 鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43871073

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(90個)
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)50
山数12
内容量1箱(90個)注文コード43871073品番1/2×50
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ねじの呼びW1/2材質長さ(mm)50山数12種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする