大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
90
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
30
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43875596
品番
M20×90
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目