曜日別特売
M10×50 鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43878834

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード43878834品番M10×50
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM10材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする