大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M8
長さ(mm)
40
35
40
45
55
75
80
90
50
60
65
110
140
70
130
30
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43879744
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目