B-2741 ステンレス O型フック(ベルト用) 水本機械製作所 43881417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック(ベルト用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋材質(本体)ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)0.20注文コード43881417品番B-2741
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

幅のあるベルトなどにも使用できます。

用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントにトラスコ品番167-8389材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)17種類リングキャッチ寸法L(mm)41寸法S(mm)12寸法D(mm)5寸法W(mm)17寸法R(mm)4.5使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする