※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス O型フック(ベルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.29
注文コード
43881426
品番
B-2742
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
167-8396
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
22
寸法R(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29