※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス O型フック(ベルト用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス
使用荷重(kN)
0.15
注文コード
43881444
品番
MO-4V
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
167-6919
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
8
種類
スナップフック
寸法L(mm)
30
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
12
寸法R(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.15