MO-6V ステンレス O型フック(ベルト用) 水本機械製作所 43881469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック(ベルト用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス使用荷重(kN)0.29注文コード43881469品番MO-6V
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

幅のあるベルトなどにも使用できます。

用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントにトラスコ品番167-6915材質(本体)ステンレス質量(g)31種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)22寸法R(mm)7使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする