大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43901961
品番
M27×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
115
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
41
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目