曜日別特売
3.5HALC-GR-6C チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所 43904386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ保護アルミカラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ6(m)
6
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
10
11
12
13
14
15
5
7
8
9
線径d3.5(Φmm)
グリーン
使用荷重0.39(kN)
内容量1本注文コード43904386品番3.5HALC-GR-6C
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(m)6線径d(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.39材質アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)トラスコ品番159-3615グリーン質量(g)0.402破断荷重(kN)0.78チェーン線径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする