曜日別特売
M20×310 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 43906326

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM20
長さ310(mm)
310
240
330
380
390
400
420
430
440
450
220
210
230
250
135
160
170
115
125
145
180
270
280
290
105
120
140
190
200
260
300
50
55
60
65
85
95
100
130
110
150
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード43906326品番M20×310
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじの呼びM20材質長さ(mm)310ねじピッチ2.5寸法S(mm)30表面処理生地寸法e(mm)約34.6寸法Z(mm)約2.5頭部形状六角寸法K(mm)13寸法ds(mm)20ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする