M14×75 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43907735

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(35個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)75
75
100
80
55
70
85
20
25
45
115
125
30
40
50
60
65
110
35
90
120
130
140
160
95
ねじピッチ2
内容量1箱(35個)注文コード43907735品番M14×75
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM14材質長さ(mm)75ねじピッチ2寸法S(mm)22表面処理生地寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9寸法ds(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする