大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M22
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
85
75
80
90
55
70
20
25
45
115
125
30
40
50
60
65
110
35
120
130
140
160
95
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43907902
品番
M22×100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目