大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M12
M12
M16
M20
長さ(mm)
180
170
180
200
240
250
220
230
160
ねじピッチ
1.75
1.75
2
2.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43908243
品番
M12×180
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目