大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
25
30
100
110
120
130
140
15
150
16
160
170
180
190
20
200
210
220
230
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
12
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全155種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43912811
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
24
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目