※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
4
4
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
線径d(Φmm)
2
2
3
2.5
4
5
6
7
8
9
使用荷重(kN)
0.39
0.39
0.98
0.59
2.16
2.94
4.12
4.7
6.08
8.23
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43916329
品番
BR-2-4C
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
長さ(m)
4
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
160-0325
質量(g)
0.304
チェーン線径(Φmm)
2