曜日別特売
BR-2-20C 黄銅チェーン 水本機械製作所 43916828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
線径d(Φmm)2
使用荷重(kN)0.39
内容量1本注文コード43916828品番BR-2-20C
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
長さ(m)20線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.39トラスコ品番159-8572質量(g)1.52チェーン線径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする