曜日別特売
BR-8-15C 黄銅チェーン 水本機械製作所 43917108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(m)15
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
線径d(Φmm)8
使用荷重(kN)6.08
内容量1本注文コード43917108品番BR-8-15C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
長さ(m)15線径d(Φmm)8使用荷重(kN)6.08トラスコ品番159-8556質量(g)19.245全長(m)15チェーン線径(Φmm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする