※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ(m)
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
線径d(Φmm)
5
2
3
2.5
4
5
6
7
8
9
使用荷重(kN)
2.94
0.39
0.98
0.59
2.16
2.94
4.12
4.7
6.08
8.23
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43917433
品番
BR-5-21C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,300
長さ(m)
21
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
2.94
トラスコ品番
160-0391
質量(g)
9.639
全長(m)
21
チェーン線径(Φmm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません