※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ
20
(m)
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
線径d
9
(Φmm)
2
3
2.5
4
5
6
7
8
9
使用荷重
8.23
(kN)
0.39
0.98
0.59
2.16
2.94
4.12
4.7
6.08
8.23
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43918413
品番
BR-9-20C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥276,000
長さ(m)
20
線径d(Φmm)
9
使用荷重(kN)
8.23
トラスコ品番
159-9490
質量(g)
33.36
全長(m)
20
チェーン線径(Φmm)
9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません