曜日別特売
BR-2.5-3C 黄銅チェーン 水本機械製作所 43918596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード43918596品番BR-2.5-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げトラスコ品番160-0182質量(kg)0.363全長(m)2.1~3チェーン線径(Φmm)2.5内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43918605
2020-07-14
用途: ハンドメイド、小物製作
その他業種

黄銅のチェーン線径2mm、長さ1m
を購入しました
きれいで、しっかりとした商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする