大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
130
75
100
80
85
110
90
50
55
60
65
70
120
130
140
150
95
125
40
45
35
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43922331
品番
M16×130
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
44
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。