日除け笠

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43924817 品番 F288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。
笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。

サイズ セット内容五徳 寸法(幅W×高さH)(cm)45×15 質量(g)210 用途日除けに トラスコ品番149-2636 アズワン品番64-8515-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
草刈りや剪定作業で使っています

普通の麦わら帽子や帽子より、通気性が良いため快適です。
今までは、ホームセンターなどで販売されていましたが最近はありませんでした
ので、モノタロウにあったので良かったです。

2025-07-30
用途:
庭の草取り
その他業種

五徳があるので、通気性がよく熱がこもりにくい。風をかんじる。

対象商品:
43924817
2024-08-30
用途:
農作業で
農・林・水産業

作りが悪すぎます。ごとくは弱いし、束ねてある糸がすぐに切れてボロボロです。

1人が参考にしています
対象商品:
43924808
2023-09-04
用途:
家庭用庭の手入れ時使用
その他業種

小ぶりで五徳も付いているので、通気性もよく気に入って使っています。

対象商品:
43924808
2022-10-07
用途:
日笠
農・林・水産業

価格的にはリーズナブル。一点だけ難があるとすれば、顎ひもが弱く使い続けると切れる。

対象商品:
43924817
2020-09-06
用途:
野外作業の日除け笠

こういうタイプの笠は 日差しをよく遮り 風通しも良いので 夏の屋外作業に欠かせません
ただ 天然の素材を使っているため 大きな外力を受けると簡単に壊れてしまうのがネックです
この製品も竹の骨組みに竹の皮を張って細い糸で縫い付け ニスを塗っただけなので
かなりデリケートで取り扱いには注意を要します
価格は安い方なので1シーズン持てば御の字 来シーズンも使えたら儲けものという感じですね

2人が参考にしています
対象商品:
43924817
2020-08-23
用途:
屋外での作業
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

こういう笠を探していました。麦わら帽子よりも風が抜けて涼しく、つばが小ぶりなので、狭い場所でも邪魔になりません。

対象商品:
43924817
2020-05-21
用途:
炎天下の草刈り
滝口商店 様 (卸売・小売業)

まだ使っていませんが、メッシューの帽子より通風がよく、今年の草刈りは、かなり助かるように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする