伝蔵
伝蔵の ロープ、ヒモ
伝蔵の 麻ロープ
麻縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43924826
品番
R014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
結束や梱包などに使用する麻紐です。
100%天然素材ですので、指に負担をかけにくく、縛りやすいです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
約500
材質
麻
色
茶
質量(kg)
2.5
包装形態
シュリンクパック
トラスコ品番
149-2639