HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
FNー1010 100V 2極接地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43924939
品番
FN1010-81
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途
はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
450
適合
鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ
トラスコ品番
163-9848
質量(kg)
2
電源(V)
100
コード長さ(m)
コテ部:1.2
抵抗(Ω)
アース間:2
リーク電圧(mV)
2
アズワン品番
64-8525-19