※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
定格電流(A)
10
注文コード
43925307
品番
FGBO-A 125V 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
AC125
用途
機器の保護
仕様
溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
トラスコ品番
138-5189
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)
6.4×30
質量(g)
2.2
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115% 100℃以下
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.4×30
通電率
130%
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。