※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 定格電流(A)2 定格電圧(V)AC250 注文コード43925508 品番FGMB-A 250V 2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。

定格電流(A)2 定格電圧(V)AC250 用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 トラスコ品番138-8360 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする