パルス数100/1回転
出力トーテムポール
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
電源電圧(V)DC10.8〜26.4
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
質量(g)約100(ケーブル1m含)
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)26
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相出力+原点(波形)
負荷電圧(V)DC30以下(電源)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10〜80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時)
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10〜55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%〜85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25〜85
取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応
公称断面積(mm2)芯線:0.14(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
最大応答周波数(kHz)100
出力論理負論理(アクティブロー)
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)