曜日別特売
TRD-SR1024V Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 43926953

TRD-SR1024V Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 43926953
TRD-SR1024V Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 43926953

Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パルス数1024/1回転
1024/1回転
1000/1回転
100/1回転
10/1回転
1200/1回転
2000/1回転
200/1回転
20/1回転
240/1回転
2500/1回転
250/1回転
300/1回転
30/1回転
360/1回転
400/1回転
40/1回転
500/1回転
50/1回転
512/1回転
600/1回転
60/1回転
800/1回転
電源電圧(V)DC4.75~5.25
内容量1個注文コード43926953品番TRD-SR1024V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。

パルス数1024/1回転出力ラインドライバ出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下電源電圧(V)DC4.75~5.25出力電流(mA)最大20質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)負荷電圧(V)-消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時)耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点最大応答周波数(kHz)200出力論理正論理(アクティブハイ)起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする