UC-1674 ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア CAPTAIN STAG 43927565 UC-1674 ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア CAPTAIN STAG 43927565

ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43927565 品番UC-1674
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

お子様から大人まで座れる、ミニディレクターチェア。背面ポケット付。

材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ひじ掛け部:天然木 サイズミニ 質量(g)1400 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:500×390×560 座面高さ(mm)270 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする