CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ ロースタイル ソロベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43927599
品番
UC-1678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
色
カーキ
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:600×560×665
座面高さ(mm)
285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43927599
UC-1678
43927574
UC-1677
ブラックラベル ロースタイル ソロベンチ
CAPTAIN STAG
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)