大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ
45
(mm)
45
45
100
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
110
120
130
140
150
95
125
25
30
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43934396
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
22
寸法S(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目