大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(230個)
1箱(230個)
1箱(230個)
1箱(60個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
15
15
15
16
100
14
18
22
28
38
55
60
65
70
75
80
85
90
20
25
35
30
40
50
45
10
12
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
43941046
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目