曜日別特売
M10×70 小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43943444

小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(75個)
1箱(75個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(230個)
1箱(130個)
1箱(85個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(140個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)70
70
60
65
75
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
80
85
90
95
100
110
120
ねじピッチ1.5
内容量1箱(75個)注文コード43943444品番M10×70
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの呼びM10材質長さ(mm)70ねじピッチ1.5寸法S(mm)14寸法K(mm)7種別全ねじ表面処理クロメート寸法e(mm)約16.2寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42707515
2024-02-03
用途: 自動車メンテナンス
池ノ内興業自動車・二輪車・自転車関連業

錆びた螺子を交換しています。安いので、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする