VV5QC51-0103LD2 V Series(VV5QC51) SMC 43963806

V Series(VV5QC51)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード43963806 品番VV5QC51-0103LD2
参考基準価格(税別)¥37,510 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など95種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(03) 3/8 連数1 キット名(LD2) リード線キット リード線長さ3m シリンダポート管接続口径(03) 3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする